AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170600 FRBMM-B10/1N/03 MT-DIFF 1P+N B10 10KA 03

EATON
copiacopia
EATON - EAO170600 FRBMM-B10/1N/03 MT-DIFF 1P+N B10 10KA 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081671885

Codice prodotto

EAO170600

Cod. produttore

170600

Produttore

EAO

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

75.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

interruttore magnetotermico differenziale di alta qualità/interruttore modulare con protezione da sovracorrente indipendente dalla tensione di rete; indicatore posizione di contatto rosso-verde; protezione spina posteriore; il connettore ad arresto meccanico tristabile consente la rimozione da un gruppo di chiusura esistente; possibilità di adattamento con un’ampia gamma di accessori; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali fino a 40 A; tipi curva B,C,D; potere nominale di manovra 10 kA; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C