AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170487 SPDT3-335-1+NPE D 335/260V 1,0/1,2KV 5/1

EATON
copiacopia
EATON - EAO170487 SPDT3-335-1+NPE D 335/260V 1,0/1,2KV 5/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 335 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081669851

Codice prodotto

EAO170487

Cod. produttore

170487

Produttore

EAO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

335 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

0 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

0 A

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore da sovratensione completo, 1p+N, 335VAC