AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170233 FBSMV-40/4/05-A BLOCCO DIF 40A 4P 05-A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081667376

Codice prodotto

EAO170233

Cod. produttore

170233

Produttore

EAO

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

240...415 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.5...0.5 A

Numero di poli:

4

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Blocchi differenziali serie FBSmV, abbinabili ad interruttori automatici serie: PLS(Z)4, FAZ6, FAZ, FAZT (eccetto PLN4, FAZ-PN, FAZ-NA). Blocchi Differenziali aggangiabili ad Interruttori Magnetotermici per la realizzazione di Magnetotermici-Differenziali. Conformi alla norma IEC/EN61009. Leva a sgancio libero. Funzionamento indipendente dalla tensione di alimentazione. Leva nera. Fissaggio mediante viti all'interruttore. Possibilità di piombatura della manovra.