AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170189 FBSMV-40/3/01 BLOCCO DIF 40A 3P 01

EATON
copiacopia
EATON - EAO170189 FBSMV-40/3/01 BLOCCO DIF 40A 3P 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081666973

Codice prodotto

EAO170189

Cod. produttore

170189

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

100 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

415 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta