EATON - EAO170160 FBSMV-40/2/03-S/A BLOCCO DIF 40A 2P 03-S - 170160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 240...415 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015081666591
Codice prodotto
EAO170160
Cod. produttore
170160
Produttore
EAO
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
240...415 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
40 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C



