AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO16NHM000B-690 16NHM000B-690 NH000, AM, 16A, 690VAC, PL

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 16 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590255165

Codice prodotto

EAO16NHM000B-690

Cod. produttore

16NHM000B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

16 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.8 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA