EATON - EAO169150 DX-BR3-100 RES DC1-DA1 SIZE 2,3-100OHM 2 - 169150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081656288
Codice prodotto
EAO169150
Cod. produttore
169150
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Bei einem kürzerem generatorischen Betrieb des Elektromotors am FU, z.B. beim Abbremsen kleinerer Trägheitsmomente, ist ein interner Bremswiderstand sinnvoll, um die mechanische Bremsenenergie des Motors in Wärme umzuwandeln. Die Bremswiderstände zur Verwendung an den Frequenzumrichtern der Reihe PowerXL sind einfach in den FU zu integrieren und ermöglichen außerdem eine Aufheizen des FU auf Betriebstemperatur bei Umgebungstemperaturen unter -10°C.


