EATON - EAO169142 DX-SPL-RJ45-2SL1PL SPLIT RJ45 - 2 SL 1 P - 169142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Derivatore
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081656202
Codice prodotto
EAO169142
Cod. produttore
169142
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Derivatore
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Cavo e splitter, Rilevatore tipo: DE1, DC1, DA1, Sotto gamma: Splitter, Descrizione: RJ45, a 8 poli, 2 connettori femmina/1 spina, con cavo di ca. 10 cm, per CANopen® e Modbus RTU, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1


