EATON - EAO169012 S811+V10P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 169012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 1000 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081655052
Codice prodotto
EAO169012
Cod. produttore
169012
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
1000 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
200 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
560 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
200 kW
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
900 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri