AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO168979 S811+N66P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT

EATON
copiacopia
EATON - EAO168979 S811+N66P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 66 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081654758

Codice prodotto

EAO168979

Cod. produttore

168979

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

66 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

18.5 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

30 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

55 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

50 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase con organo di comando e algoritmo pompa, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V DC, Tensione di comando: UC= 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 50 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 66 A, Corrente nominale d'impiego AC-53, In-Delta: Ie= 114 A, Classe di avviamento: CLASS 10 (sostituzione stella-triangolo), CLASS 20 (avviamento in condizioni critiche, 3 x Ie per 45 s), CLASS 30 (6 x Ie per 30 s), Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: N, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14-1995, GB14048