EATON - EAO168861 BB-EVP-16/1P-3MU SBAR.PUNT. 80A 1P+1M 1M - 168861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 1012 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081653225
Codice prodotto
EAO168861
Cod. produttore
168861
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
1012 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
36 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
1000 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA


