EATON - EAO168858 BB-EVP-10/N-2MU SBAR.PUNT. 63A N+1/2M 1M - 168858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1012 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081653515
Codice prodotto
EAO168858
Cod. produttore
168858
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1012 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
27 mm
Larghezza in numero di moduli:
1.5
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA