AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO168795 PKE-XTUACP-36 MODULO SGANCIO

EATON
copiacopia
EATON - EAO168795 PKE-XTUACP-36 MODULO SGANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 15...36 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 36 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081652860

Codice prodotto

EAO168795

Cod. produttore

168795

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

15...36 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

36 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE32, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4 : 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT über SmartWire-DT-Modul für zusätzliches Monitoring (Phasenströme, Schalterzustand, Schaltereinstellungen)