EATON - EAO167392 TSQW1CO OROL. ANALOG. 7GG +RIS. 3MOD. - 167392

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081638901
Codice prodotto
EAO167392
Cod. produttore
167392
Produttore
EAO
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
110...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
200
Frequenza della tensione di alimentazione:
45...60 Hz
Riserva di carica in anni:
0
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
120 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
0 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
120 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
0 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
600 W
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
65.6 mm


