AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO167391 TSSD1CO OROL. ANALOG. 24H 3MOD. - 167391

EATON
copiacopia
EATON - EAO167391 TSSD1CO OROL. ANALOG. 24H 3MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081638895

Codice prodotto

EAO167391

Cod. produttore

167391

Produttore

EAO

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

0 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

0 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65.6 mm

Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve, Breite 52,5mm, 24 Std. Programm, kürzeste Schaltzeit 15 Min., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer- EIN/AUTO/Dauer- AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, 1 Wechsler 16 A/250 V~, 230V / 50 Hz, Klarsichtabdeckung plombierbar.