EATON - EAO153186 NZM3-XKS300 CAPICORDA 300MM2 - 153186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 0
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 300 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 0
Superficie - Stagnato
Confezione
1 PZ
EAN
4015081499137
Codice prodotto
EAO153186
Cod. produttore
153186
Produttore
EAO
Passo del filetto, metrico:
0
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
300 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
0
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Colore identificativo:
Nessuno


