AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO152863 M22-PV45P-MPI FUNGO EMERG. D.45MM

EATON
copiacopia
EATON - EAO152863 M22-PV45P-MPI FUNGO EMERG. D.45MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081496419

Codice prodotto

EAO152863

Cod. produttore

152863

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco trazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660