AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO150644 M22-SOL-PVT45PMPI11Q

EATON
copiacopia
EATON - EAO150644 M22-SOL-PVT45PMPI11Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081469567

Codice prodotto

EAO150644

Cod. produttore

150644

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Rosso

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA