AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO142419 PKE-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO 9 - 142419

EATON
copiacopia
EATON - EAO142419 PKE-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato -

  • Con bloccaporta -

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla -

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X, 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081391455

Codice prodotto

EAO142419

Cod. produttore

142419

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

Con bloccaporta:

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale con funzione di arresto d'emergenza secondo EN 60204 in quadri di distribuzione MCC con PKE incorporato ruotato di 90 gradi con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e "+"(sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto