EATON - EAO142416 PKE-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X PKE - 142416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - sì
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - sì
Con manopola rosso / gialla - no
Tipo di protezione (NEMA) - 4X, 12
Confezione
1 PZ
EAN
4015081391424
Codice prodotto
EAO142416
Cod. produttore
142416
Produttore
EAO
Con asse prolungato:
sì
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Con manopola rosso / gialla:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 12
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale secondo EN 60204 con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e z+z (sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto