AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1423-BZ RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 24V - 1423-BZ

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934901003

Codice prodotto

EAO1423-BZ

Cod. produttore

1423-BZ

Produttore

EAO

Tipo di corrente:

DC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Colore del corpo:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Ronzatore

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

no

Segnalatore ottico acustico, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1423-BZ - RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 24V