AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO140066 XN-2AO-U(-10/0 +10V) 2 A.O -10/0..+10V

EATON
copiacopia
EATON - EAO140066 XN-2AO-U(-10/0 +10V) 2 A.O -10/0..+10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130120150

Codice prodotto

EAO140066

Cod. produttore

140066

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Segnale di ingresso configurabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

0 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di uscita configurabile:

Uscite analogiche configurabili:

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

12.6 mm

Altezza:

74.1 mm

Profondità:

55.4 mm

Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.