AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO138679 DI-10080-CS PORTA INTERNA CIECA 1000H 80 - 138679

EATON
copiacopia
EATON - EAO138679 DI-10080-CS PORTA INTERNA CIECA 1000H 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081354597

Codice prodotto

EAO138679

Cod. produttore

138679

Produttore

EAO

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

25 mm

Altezza:

25 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Tür für innere Unterteilung, Innentür für Bedien- und Meldegeräte, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035, Tiefenverstellungselemente DAS-SET/...-CS zusätzlich erforderlich