AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO138517 PKE65/XTUW-32 PKE COMPLETO 8-32A

EATON
copiacopia
EATON - EAO138517 PKE65/XTUW-32 PKE COMPLETO 8-32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 8...32 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 496...496 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081352968

Codice prodotto

EAO138517

Cod. produttore

138517

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

8...32 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

496...496 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

187 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

0 kA

Altezza:

162 mm

Motorschutzschalter Komplettgerät (Grundgerät und elektronischer Auslöseeinheit) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, hohes Kurzschlussausschaltvermögen. Flexible Anpassung des Strombereiches durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Strombegrenzer, Türkupplungsgriffen, ATEX-Zulassung