AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO138260 PKE-XTUA-65 SGANCIATORE 16-65A PER PKE65

EATON
copiacopia
EATON - EAO138260 PKE-XTUA-65 SGANCIATORE 16-65A PER PKE65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...65 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 65 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081350407

Codice prodotto

EAO138260

Cod. produttore

138260

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

16...65 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

65 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE65, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT. ATEX-Zulassung