AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO136506 ZEB150-100 RELE TERM EL 20-100A MONT DI

EATON
copiacopia
EATON - EAO136506 ZEB150-100 RELE TERM EL 20-100A MONT DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 20...100 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081332861

Codice prodotto

EAO136506

Cod. produttore

136506

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

20...100 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Relè termico secondo IEC60947-4-1, approvazione UL/CSA, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (5:1), classi di sgancio regolabili, protezione mancanza di fase e asimmetria, reset automatico / manuale, dimensionamento apparecchiatura e conduttori in funzione della classe di avviamento (CLASS), montaggio diretto, dissipazione bassa