AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO134945 DS7-34DSX007N0-D SOFTST SWDT, 7 A CON BY - 134945

EATON
copiacopia
EATON - EAO134945 DS7-34DSX007N0-D SOFTST SWDT, 7 A CON BY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 7 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081317608

Codice prodotto

EAO134945

Cod. produttore

134945

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

7 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

1.5 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

3 kW

Classe di intervento:

Altri

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

0 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Softstarter, Assortimento: Utente SmartWire-DT, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V DC, Tensione di comando: UC= 24V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 3 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 7 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: sì, Grandezza: FS1, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14