AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO134912 DS7-340SX016N0-N SOFT 24 V AC/DC 16A CON - 134912

EATON
copiacopia
EATON - EAO134912 DS7-340SX016N0-N SOFT 24 V AC/DC 16A CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 16 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081316977

Codice prodotto

EAO134912

Cod. produttore

134912

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

16 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

4 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

7.5 kW

Classe di intervento:

Altri

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

0 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

I modelli della serie DS7 sono softstarter per l'avvio graduale di motori trifase per applicazioni con normale frequenza di manovra per il campo di potenza da 4 a 200 A (da 1,5 kW a 110 kW con 400 V). I transitori all'inserzione e le frazioni di correntecontinua vengono efficacemente soppressi all'avvio garantendo un'accelerazione uniforme del motore. Il metodo di azionamento speciale (controllo dell'accensione asimmetrico / brevetto Eaton) per la funzione softstart consente di evitare le frazioni di corrente continua che normalmente insorgono in un softstarter a comando bifase. Viene soppressa la generazione di un campo rotante ellittico, che altrimenti produrrebbe un' accelerazione irregolare del motore, prolungando inutilmente i tempi di entrata a regime. il comportamento a funzionamento normale di DS7 è quindi paragonabile ad un softstarter trifase. In tutte le versioni per lampade e riscaldamento (punto neutro senza messa a terra) inoltre su un tempo di rampa softstart breve (min. 1 s), la correntedi inserzione si riduce notevolmente. I tempi di rampa e la tensione di avvio sono regolabili mediante un potenziometro. i tempi possono variare da 1 a 30 s (avvio) o da 0 a 30 s (arresto), la tensione di avvio (coppia di avvio) è regolabile nell'intervallo 30 – 100 % della tensione di rete. I tipi DS7-34D...D sono dotati di un relè di bypass interno, che al termine della rampa si inserisce automaticamente e cavallotta i tiristori interni. Questa funzione consente di raggiungere il grado di radiodisturbozBz. Nei campi di validità tipici come softstarter, l'avviamento graduale degli azionamenti pompa consente di evitare colpi di pressione.il carico meccanico sull'intero impianto diminuisce e aumenta la durata. Azionamenti ad aria: attraverso l'avviamentograduale le cinghie trapezoidali non slittano e viene impedita l'usura precoce. Questo riduce i costi di esercizio aumentando la durata dell'impianto. la merce trasportata non cade e il nastro è salvaguardato meccanicamente e dura più a lungo.