AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO133105 PHZ-A-COMP MANIGLIA E CHISURA PER CILIND - 133105

EATON
copiacopia
EATON - EAO133105 PHZ-A-COMP MANIGLIA E CHISURA PER CILIND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia -

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081299683

Codice prodotto

EAO133105

Cod. produttore

133105

Produttore

EAO

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Manopola

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Komfort-Drehgriff zur Aufnahme von standardisierten Profilhalbzylindern, Griff aus hochwertigem stoßsicheren Zinkdruckguss , mit Riegel, mit integrierter Schließstellungsanzeige, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Profilhalbzylinder bitte separat bestellen