AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO132931 XSFB0805 BASE + TESTATA XEL 800L 500P - 132931

EATON
copiacopia
EATON - EAO132931 XSFB0805 BASE + TESTATA XEL 800L 500P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di rinforzo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 480 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 815 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081298426

Codice prodotto

EAO132931

Cod. produttore

132931

Produttore

EAO

Modello:

Profilo di rinforzo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

480 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

815 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

0 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 500mm, RAL 7035