AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1319830 4K6180MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319830

EATON
copiacopia
EATON - EAO1319830 4K6180MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 180 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426845374

Codice prodotto

EAO1319830

Cod. produttore

1319830

Produttore

EAO

Lunghezza:

180 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1/2S