AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1314374 4K6270MMDMM

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 270 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426104440

Codice prodotto

EAO1314374

Cod. produttore

1314374

Produttore

EAO

Lunghezza:

270 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Accessori per Dumeco tipo DMM 125, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato non in combinazione con set di collegamento.