AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO12310120109 EXLIN 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M - 12310120109

EATON
copiacopia
EATON - EAO12310120109 EXLIN 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 22 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2750 lm

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005058530

Codice prodotto

EAO12310120109

Cod. produttore

12310120109

Produttore

EAO

Max prestazioni del sistema:

22 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2750 lm

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Lampada:

LED sostituibile

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Regolabile:

no

Con lampada:

Portalampada:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

110...277 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

22...22 W

Colore della luce:

Bianco

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

201 mm

Altezza / Profondità:

115 mm

Lunghezza:

770 mm

Diametro esterno:

0 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

6

Sezione del conduttore:

6 mm²

Collegamento:

Morsetto a vite