AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO12265517103 ELLK92 LED 400A 2/6 M25K V-CG-S 4000K - 12265517103

EATON
copiacopia
EATON - EAO12265517103 ELLK92 LED 400A 2/6 M25K V-CG-S 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Lampada - LED sostituibile

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251510731304

Codice prodotto

EAO12265517103

Cod. produttore

12265517103

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Lampada:

LED sostituibile

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Regolabile:

no

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

110...254 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Colore della luce:

Bianco

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

188 mm

Altezza / Profondità:

130 mm

Lunghezza:

760 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

6

Sezione del conduttore:

6 mm²

Collegamento:

Morsetto a vite