AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121610 C22-PVT45P-K11 E-STOP COMP,45MM,ROT,1NA1

EATON
copiacopia
EATON - EAO121610 C22-PVT45P-K11 E-STOP COMP,45MM,ROT,1NA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081194285

Codice prodotto

EAO121610

Cod. produttore

121610

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Diametro del fungo:

45 mm

Pulsante di emergenza completo tipo/modello Eaton Group - 121610 - C22-PVT45P-K11 E-STOP COMP 45MM ROT 1NA1