AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121088 M22-XAK14 ETICH. INT. EM. D90 GB-SV-FI-D

EATON
copiacopia
EATON - EAO121088 M22-XAK14 ETICH. INT. EM. D90 GB-SV-FI-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Lingua di stampa - Più di uno

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081189182

Codice prodotto

EAO121088

Cod. produttore

121088

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Lingua di stampa:

Più di uno

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

90 mm

Diametro esterno:

90 mm

Altezza:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, RAL 1004, Collegamento a SmartWire-DT: no