AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO120923 SOL30/4MC4 SEZ.DC IN CUST. 30A 4 STR. MC - 120923

EATON
copiacopia
EATON - EAO120923 SOL30/4MC4 SEZ.DC IN CUST. 30A 4 STR. MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A

  • Numero di poli - 1

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081187539

Codice prodotto

EAO120923

Cod. produttore

120923

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

30 A

Numero di poli:

1

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

30 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

0 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

0 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.36 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

0 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

I sezionatori di potenza SOL incapsulati sono pronti per l'installazione. Le versioni per 2 o 4 stringhe così come i connettori solari MC4 o il collegamento a vite a passo metrico ne permettono l'integrazione senza problemi in svariati concetti di impianto. La custodia soddisfa il grado di protezione IP65. La chiusura con lucchetto offre sicurezza nel corso degli interventi di servizio. Un elemento di compensazione della pressione impedisce la formazione di acqua di condensa e pertanto il verificarsi di guasti causati da picchi di tensione.