AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119380 ESR5-NO-31-230VAC RELE SICUREZZA

EATON
copiacopia
EATON - EAO119380 ESR5-NO-31-230VAC RELE SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081175062

Codice prodotto

EAO119380

Cod. produttore

119380

Produttore

EAO

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Monocanale e bicanale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

Nessuno

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...26.4 V

Ritardo alla diseccitazione:

0...0 s

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...230 V

Relè di sicurezza bicanale, per la realizzazione delle funzioni di base arresto d'emergenza, / ritenuta d'emergenza / porta di protezione, tensione di alimentazione 230VAC 50/60Hz, 3 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 secondo IEC 61508, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 4 kV / isolamento base (sezionamento sicuro, isolamento rinforzato e 6 KV tra A1-A2 / logica / circuiti di abilitazione e segnalazione)