AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119167 BPZ-SS-1/270 COPPIA SUP ZOCCOLO 270P

EATON
copiacopia
EATON - EAO119167 BPZ-SS-1/270 COPPIA SUP ZOCCOLO 270P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Profondità - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081173044

Codice prodotto

EAO119167

Cod. produttore

119167

Produttore

EAO

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

65 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

270 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

28 mm

Carico max.:

250 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

270 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Coppia basi laterali per zoccolo, BPZ-SS. Per armadi H= 1560 mm prevedere P= 270 mm, per armadi H= 1760 e 2060 mm prevedere P= 320 mm. Altezza 100 mm, impilabile per altezze superiori. Da comporre con 1 pz di coppia basi laterali BPZ-SS + 2 pz di copertura frontale BPZ-FS