AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119039 CU-BAND10X80X1-BK BANDELLA FLEX 10X80X1

EATON
copiacopia
EATON - EAO119039 CU-BAND10X80X1-BK BANDELLA FLEX 10X80X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 1600 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Spessore della lamella - 1 mm

  • Spessore - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081171767

Codice prodotto

EAO119039

Cod. produttore

119039

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

1600 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

80 mm

Spessore della lamella:

1 mm

Spessore:

14 mm

Numero di lamelle:

10

Laminato:

Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x80x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1600 A, selbstverlöschendnach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,