AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO116526 XLSPP204 SEPARAZ VERT. 400P 2000H - 116526

EATON
copiacopia
EATON - EAO116526 XLSPP204 SEPARAZ VERT. 400P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 50 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081162680

Codice prodotto

EAO116526

Cod. produttore

116526

Produttore

EAO

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

50 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

290 mm

Dimensione modulare (Passo):

12.5 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Numero RAL:

0

Numero di unità rack:

0

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Parete laterale di separazione, per AxP=2000x400mm