AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO115995 M22-SWD-KC11 ELEM FUNZIONALE 2 POS CUSTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO115995 M22-SWD-KC11 ELEM FUNZIONALE 2 POS CUSTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081157358

Codice prodotto

EAO115995

Cod. produttore

115995

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Elemento funzionale, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Collegamento a SmartWire-DT: sì