EATON - EAO115275 NZM2/3-XBRS CORNICE - 115275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 16.5 mm
Larghezza - 95 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4015081146758
Codice prodotto
EAO115275
Cod. produttore
115275
Produttore
EAO
Numero di righe:
0
Altezza:
16.5 mm
Larghezza:
95 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
155 mm
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Utilizzabile per: NZM2(-4), NZM3(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)


