EATON - EAO115140 XVTL-HP-6 COPPIA TRAVERSE 600P - 115140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Metrico
Numero di unità rack - 0
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 466 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081145409
Codice prodotto
EAO115140
Cod. produttore
115140
Produttore
EAO
Modello:
Metrico
Numero di unità rack:
0
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
466 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Zincato
Altezza del profilo della guida:
50 mm
Fissaggio variabile:
no
Profilo, orizzontale, L=600mm


