AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO114720 XLSS203 COPP.LAT XEL 300P 2000H - 114720

EATON
copiacopia
EATON - EAO114720 XLSS203 COPP.LAT XEL 300P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081141203

Codice prodotto

EAO114720

Cod. produttore

114720

Produttore

EAO

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Larghezza:

190 mm

Altezza:

50 mm

Dimensione modulare (Passo):

25 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

0

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale, XVTL-MPS e XAW • La fornitura comprende una copia di pannelli e viti di fissaggio