EATON - EAO114719 XLSS183 COPP.LAT XEL 300P 1800H - 114719

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081141197
Codice prodotto
EAO114719
Cod. produttore
114719
Produttore
EAO
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Larghezza:
190 mm
Altezza:
50 mm
Dimensione modulare (Passo):
25 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
0
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


