AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO112019 LN4-4-1600-I SEZIONATORE 4X1600A

EATON
copiacopia
EATON - EAO112019 LN4-4-1600-I SEZIONATORE 4X1600A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081115679

Codice prodotto

EAO112019

Cod. produttore

112019

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1600 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Grigio

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

0 kW

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

400 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

0 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

800 kW

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore di potenza, 4p, 1600A, grandezza 4