AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO111928 LZMB2-4-ASF250/160-I INTAUT 4X250 25KA

EATON
copiacopia
EATON - EAO111928 LZMB2-4-ASF250/160-I INTAUT 4X250 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 200...250 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081114764

Codice prodotto

EAO111928

Cod. produttore

111928

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

200...250 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1500...2500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 4p, 250A, 160A, nel 4 polo