AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO108394 BPZ-FP-800/300-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 3 - 108394

EATON
copiacopia
EATON - EAO108394 BPZ-FP-800/300-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081080281

Codice prodotto

EAO108394

Cod. produttore

108394

Produttore

EAO

Altezza:

300 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Grigio

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio