AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO107493 Z-EL/WH24 1LED-BIANCO 24VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAO107493 Z-EL/WH24 1LED-BIANCO 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Bianco

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081072286

Codice prodotto

EAO107493

Cod. produttore

107493

Produttore

EAO

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

24 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

2 W

Profondità di incasso:

60 mm

Lampade di segnalazione a LED, Conformi a IEC/EN 60669, VDE 0632, Larghezza 1 modulo / 17,5mm, Tensione nominale d'isolamento 500V AC, Elementi luminosi a LED con luminosità 15 mcd, Potenza dissipata LED 2W.